Dellenfinder-Set erleichtert und beschleunigt Karosseriereparaturen

Neu von Würth: Innovative Lösung für Karosserie-Reparaturbetriebe

Zum einfachen und schnellen identifizieren von Dellen an Fahrzeugkarosserien bietet Würth im Rahmen seines SmileREPAIR-Systems jetzt ein spezielles Dellenfinder-Set. Es ist sehr einfach anzuwenden und basiert auf einem leicht verständlichen Funktionsprinzip: Eine Leuchte projiziert Markierungslinien, die sich in der Glasabdeckung der Leuchte befinden, auf die zu prüfende Oberfläche. Treten Verzerrungen der projizierten Markierungslinien auf der Karosserie auf, befindet sich dort eine Delle. Markierungsstriche auf der Frontscheibe zeichnen den Verlauf jeder Delle exakt nach. Auf diese Weise erlaubt das Dellenfinder-Set, die genaue Position einer Delle und deren Ausmaße beziehungsweise Umrandungen schnell und mit nur minimalem Aufwand zu festzustellen. Für den Anwender im Karosserie-Reparaturbetrieb bedeutet dies einen deutlich verkürzten Arbeitsprozess und damit von der Erschließung neuer Effizienzpotenziale.

Das Dellenfinder-Set von Würth besteht aus einer Elektronik-Handleuchte und einem leistungsfähigen Saugfuß mit 300 mm langem, flexiblen Arm. Der Saugfuß realisiert die komfortable sowie schnelle Befestigung der Leuchte auf der Karosserie und sorgt außerdem für einen sicheren Halt. Um dabei Beschädigungen der Oberfläche auszuschließen, ist er gummiert ausgeführt. Dank des flexiblen Arms auf dem Saugfuß kann die genaue Position der Leuchte bequem an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Die Leuchte liefert einen Lichtstrom von 900 Lumen. Dieser ist so bemessen, dass einerseits eine ausreichende Helligkeit zur Verfügung steht, andererseits aber keine störende Blendwirkung entwickelt. Die Elektronik-Handleuchte wird über ein flexibles Kabel – es bietet mit 5 m Länge einen großzügig bemessenen Bewegungsspielraum – von einem vollelektronischen Vorschaltgerät versorgt. Das Vorschaltgerät integriert eine Vorwärmung sowie eine Abschaltautomatik für den Fall eines Defekts des Leuchtmittels und gewährleistet dadurch einen hohen Sicherheitskomfort.

Als optionales Zubehör für das Dellenfinder-Set, für dessen Betrieb lediglich ein 230-Volt-Netzanschluss erforderlich ist, bietet Würth einen Ausbeulreflektor inklusive erforderlichem Befestigungsmaterial. Der Reflektor besitzt eine schwarze Präzisionslinie für eine optimale Dellenerkennung und ist mit einer gelb-transparenten Scheibe ausgestattet, um eine Blendwirkung zu vermeiden.

Dellenfinder-Set

Dellenfinder-Set

Dellenfinder-Set Anwendung

Dellenfinder-Set

Dellenfinder-Set/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.