Neues Maler-Klebeband: Zuverlässig abdecken und später rückstandsfrei entfernen
Robustes Profi-Klebeband für den Innen- und Außenbereich
Mit dem völlig neuen Maler-Gewebeband bietet Würth jetzt ein innovatives Produkt für universelle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Der entscheidende Anwendungsvorteil liegt darin, dass das Band bis zu einer Einsatzzeit von drei Wochen von den allermeisten Untergründen rückstandsfrei wieder entfernt werden kann. Auf diese Weise entfällt die bei konventionellen Produkten übliche Nacharbeit komplett, was für den Maler in der täglichen Arbeitspraxis eine deutliche Zeitersparnis bringt. Darüber hinaus sichern die robuste Struktur und die haftstarke- sowie UV-stabilisierte Klebeformel dem neuen Maler-Gewebeband eine hohe Witterungsbeständigkeit. Diese Produkteigenschaften garantieren, dass das Band im Innen- wie im Außenbereich gleichermaßen gut und sicher eingesetzt werden kann. Daraus resultieren in Verbindung mit der hohen mechanischen Belastbarkeit vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Dazu zählen unter anderem der Schutz von Fensterrahmen bei Putz- und Streicharbeiten, das Befestigen von Abdeckplanen und die professionelle Abdeckung beim Aufbringen von Vollwärmeschutz. Aktuell bietet Würth sein neues Maler-Gewebeband in den Breiten 38 und 50 mm jeweils in einer Länge von 25 m sowie einer Stärke von 0,32 mm.
Das neue Maler-Klebeband von Würth besteht aus einem speziellen Gewebematerial, das dem Band eine hohe Robustheit bietet. Aus diesem Grund kann es in der Praxis nicht nur bei leichten Arbeiten wie etwa Streichprozessen, sondern auch bei Arbeiten mit höheren mechanischen Belastungen wie etwa dem Verputzen eingesetzt werden. Außerdem ist es dank einer Reißdehnung von 12 Prozent in hohem Maße dimensionsstabil und reißt daher selbst auf rauen Untergründen nicht ein. Trotzdem gewährleistet es ein sauberes Abreißen mit der bloßen Hand sowohl in Längs- als auch Querrichtung. Um eine gute und sichere Witterungs- und Feuchtebeständigkeit zu bieten, ist das Maler-Gewebeband mit einer hochwertigen Beschichtung aus Polyethylen versiegelt. Aus diesem Grund ist es auch problemlos für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Der Klebstoff des neuen Würth Maler-Klebebands basiert auf einer Naturkautschukformel und ist für den zuverlässigen Außeneinsatz zusätzlich mit einem Schutz vor ultravioletter Strahlung ausgestattet. Aufgrund der speziell eingestellten Klebstoffeigenschaften behält das Band seine Haftkraft in einem weiten Temperaturbereich zwischen – 15 und + 50 °C. Es besitzt eine hervorragende Haftung auf den meisten im Bau-Sektor vorhandenen Untergründen wie Putz, Holz, Metall- sowie Steinwerkstoffen und kann daher nahezu universell verwendet werden. Ein weiterer Vorteil liegt in der hohen Klebekraft von 9 N/ 25 mm, die im Laufe der Anwendung nur unwesentlich nachlässt und somit einen sicheren Halt auch über längere Zeiträume sicherstellt. Trotz der hohen Haftkraft kann das Klebeband bis zu drei Wochen nach dem Aufbringen von fast allen Untergründen problemlos und rückstandsfrei wieder abgezogen werden.
Profi-Klebeband/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.