Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance

Vorbohren, Gewindebohren, Entgraten – ohne Werkzeugwechsel

Aus 3 mach 1: Der neue Kombi-Gewindebohrer HSCo Multi Performance vereint alle Arbeitsschritte für die Herstellung von Innengewinden in nur einem Arbeitsvorgang und ohne Werkzeugwechsel. Das spart Zeit und Kosten.
Das Novum: Die Bohrtiefe wurde auf den zweifachen Bohrerdurchmesser erhöht. Zudem wurde der Anwendungsbereich auf harte Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm2 erweitert. So sind fast alle gebräuchlichen Werkstoffe abgedeckt – von Aluminium, konventionellen Baustählen und Gusswerkstoffen bis hin zu Edelstählen sowie hitzebeständigen und hochfesten Stählen. Damit ergeben sich vielseitigere und effizientere Einsatzmöglichkeiten als bisher.
Der neue Kombigewindebohrer verwendet als Schneidstoff hochwertigen Schnellarbeitsstahl, dem unter anderem Kobalt zulegiert wurde (HSCo). Er ist aktuell in den sieben Durchmessergrößen M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 mm sowie als dreiteilige Kassette M3 - M10 erhältlich. Das Werkzeug kann auf Akkuschraubern als auch auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen eingesetzt werden. Zum punktgenauen Vorbohren besitzt es eine als Spiralbohrer geformte Spitze mit 135° Spitzenwinkel und optimierter Kreuzausspitzung. Zudem verfügt die Spitze über eine spezielle Speed-Geometrie, die zugleich einen schnellen Bohrfortschritt und präzise Bohrungen gewährleistet. Daran schließen sich zunächst der Gewindebohrer und schließlich der ebenfalls integrierte Senker an. Letzterer übernimmt ein grat- und ratterfreies Ansenken und Entgraten. Für die sichere Kraftübertragung von der Maschine auf das neue Kombiwerkzeug ist ein Polygonschaft zuständig. Dieser findet in den üblichen Dreibackenfuttern einen optimalen Halt und gewährleistet einen kraftvollen Antrieb ohne Durchrutschen.

Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance/20
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.