CLICKFIX von Würth: Schnelle Montage der Türdrücker ohne Madenschrauben

Türdrücker zur werkzeuglosen Montage

Hochwertige Türdrücker und effiziente Montageprozesse – das sind die Anforderungen, die Schreinereibetriebe heute insbesondere für den Innenausbau im Wohnungsbereich stellen. Dafür hat Würth jetzt die Türdrückerserie CLICKFIX speziell für Anwendungen im privaten Bereich entwickelt und neu in sein Lieferprogramm aufgenommen. Der wesentliche Unterschied der innovativen und patentierten Produkte im Vergleich zu konventionellen Türdrückern besteht in der komplett werkzeuglosen Montage der Türdrücker auf Basis eines selbstsperrenden Befestigungsmechanismus. Das spart Zeit. Damit der werkzeuglose Montageprozess reibungslos abläuft, erfolgt beim Einführen des Vierkants in den Türdrücker ein automatisches Ausrichten – so findet dieser grundsätzlich immer die korrekte Position. Weitere wichtige Produktmerkmale sind das edle Design, die beidseitige Federlagerung und die Prüfung nach DIN EN 1906.

Die Clickfix-Produktserie umfasst aktuell neun Modelle für Türen mit 7-mm- bzw. 8-mm-Vierkantstift und Türblattstärken zwischen 38 und 42 mm, die zum Teil exklusiv nur bei Würth erhältlich sind. Sämtliche Produkte lassen sich flexibel für DIN-R- oder DIN-L-Türen anpassen. Zudem gibt es für alle Modelle wahlweise Garnituren für Buntbartschlösser, Profilzylinderschlösser oder WC-Türen. Ein Markenzeichen aller Clickfix-Ausführungen ist das edle und zeitlose Design. Dadurch machen sich die neuen Türdrücker gleichermaßen gut auf Wohnzimmer-, Kinderzimmer-, Wohnungseingangs- und Schlafzimmertüren, aber auch WC-, Bad- oder Küchentüren.

Maßgeblichen Anteil am attraktiven Design haben neben der modernen Form die optisch hochwertigen Oberflächen. Sie werden durch eine Ausführung in Edelstahl matt bzw. Edelstahloptik/PVD-Beschichtung erzielt. Für alle Clickfix-Produkte mit Edelstahloptik/PVD-Beschichtung gewährleistet Würth eine Garantie für die Dauer von zehn Jahren. Die Garantie umfasst den Ersatz der Türbeschläge infolge innerhalb der Garantiezeit aufgetretener Schäden oder Mängel an der Oberfläche, die nachweislich auf Umwelteinflüsse, Abrieb, Korrosion oder allgemeinen Verschleiß zurückzuführen sind.

ClickFix

ClickFix

ClickFix_1

ClickFix

ClickFix_2

ClickFix

Clickfix/14
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.