Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit nur einer Maschine

4,0 Ah-Akku-Bohrhammer mit Meißelfunktion

Leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Werkzeuge bieten erhebliche Effizienzpo-tenziale. Das war für Würth der Leitgedanke bei der Weiterentwicklung des praxisbewährten Akku-Bohrhammers zum H 18-MA COMPACT. Neue und entscheidende Produktmerkmale sind ein leistungsstärkerer Akku sowie die zusätzliche Meißelfunktion. Dadurch kann der Anwender mit nur einer Maschine die Funktionen Bohren und Hammerbohren ausführen sowie problemlos auch leichtere Meißel- und Stemmarbeiten bewerkstelligen.

Die idealen Einsatzgebiete liegen beispielsweise in der Installation von Kabelbäu-men und -trassen im Elektrohandwerk, oder bei der Montage von Heizkörpern und Rohrleitungssystemen im SHK-Bereich. Als Energiequelle für ein netzunabhängiges Arbeiten dient ein 18-V-Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 4,0 Ah. Dieser bietet im Vergleich zum Vorgängermodell eine bis zu 33 % längere Laufzeit pro Ladung. Um jederzeit den aktuellen Ladezustand ablesen zu können, ist in den Akku eine Kontrollanzeige integriert. Durch die bessere Energieausbeute lassen sich pro Akkuladung deutlich mehr Bohrlöcher herstellen: Bei einem Beton mittlerer Härte, einem Durchmesser von 6 mm und einer Tiefe von 40 mm beträgt die Anzahl bis zu 153.

Der neue Würth Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT besitzt einen bürstenlosen, hocheffizienten und leistungsstarken EC-Motor. Dadurch sind Hammerbohren in Beton bis 18 mm Durchmesser sowie Bohrungen in Stahl bis maximal 13 mm Durchmesser und Bohrungen in Holz bis 20 mm Durchmesser problemlos möglich. Der Motor ist verschleißarm und bürstenlos. Dabei liegt der Bohrfortschritt bei 570 mm/min. Um eine lange Motorlebensdauer zu gewährleisten, ist der Antrieb sowohl vor Überhitzung als auch vor Staubzutritt geschützt.

Die neue Maschine punktet durch Leistungsfähigkeit, Flexibilität und die ergonomi-sche Handhabung. Die Basis dafür bilden u. a. eine kompakte Bauweise mit nur 285 mm Länge, das geringe Gewicht von nur rund 2,6 kg (inklusive Akku) und der großzügig gestaltete Griffbereich.

Eine wichtige Rolle spielt zudem der integrierte LED-Scheinwerfer: Mit seiner Hilfe lässt sich der Arbeitsbereich selbst dann ausreichend beleuchten, wenn andere Lichtquellen zu sehr abgeschattet werden. Denn eine ausreichende Beleuchtung hilft Unfälle zu vermeiden sowie eine hohe Qualität aller Bohr- und Meißelarbeiten zu sichern.

Würth bietet auf das Produkt eine dreijährige Gewährleistung: Während dieser Frist werden alle Herstellungs- oder Materialfehler kostenlos repariert.

Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT

Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT

Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT/14
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.