Neue ASSY Schraube: Balkenschuhschraube

Balkenschuhschraube verbindet dünnes Blech mit Holz

ASSY Holzbauschrauben verbinden Holzelemente untereinander und eignen sich, kraftschlüssige Verbindungen zwischen Metall und Holz herzustellen. Für die Anwendungen, bei denen dünne Bleche ab 1,5mm mit Holzelementen verbunden werden müssen, hat Würth die mit einem speziellen Schaft verstärkten formschlüssigen Pan Head Kopf ausgestattete ASSY 3.0 Balkenschuhschraube entwickelt.

Sie vereint die typischen ASSY Produkteigenschaften: ein auf Zug ausgerichtetes asymmetrisches Gewinde mit punktgenau ansetzbarem taumelfreien AW-Antrieb sowie ein spaltreduzierendes Gegengewinde mit der idealen Kraftübertragung des formschlüssigen Balkenschuhschraubenkopfes.

Im Vergleich zu Ankernägeln werden hohe Scherwerte und Auszugswerte erzielt, so dass Ankernägel durch kürze ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben ersetzt werden kön-nen. Dies bietet den Vorteil geringerer Holzelementstärken. Durch die Verwendung der Schrauben bei Buche und Eiche ergeben sich in der Sanierung neue Anwendungsmöglichkeiten, die mit Ankernägeln bisher nicht darzustellen waren. Wie bei allen anderen ASSY Schrauben können als Einschraubuntergrund alle gängigen Nadelholzuntergründe gemäß ETA 11/0190 verwendet werden. Die variable Verschraubung von Null bis 90° zur Faser eröffnet ebenso neue Möglichkeiten bei problematischen Anschlüssen.

Sehr wirtschaftliche Vorteile bietet die ASSY 3.0 Balkenschuhschraube im Bereich der Montage und der Demontage. Die mit einem spaltreduzierenden Gegengewinde ausgestattete Spitze ermöglicht ein genaues Ansetzen der Schraube und damit des Blechformteiles. Gegebenenfalls lässt sich das Blechformteil einfach und schnell wieder entfernen. Dies bietet im Bereich von fliegenden Bauten, im Messe oder Betonschalungsbau enorme Kostenvorteile durch eine erhöhte Wiederverwendbarkeit, oder einfachere Entsorgung der demontierten Elemente

ASSY Balkenschuhschraube

ASSY Balkenschuhschraube

ASSY Balkenschuhschraube

ASSY Balkenschuhschraube

Balkenschuhschraube
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.