Seitenschneider mit bedarfsweise zuschaltbarer Hebelübersetzung
Wahlweise mit doppelter Schneidkraft arbeiten
Mit dem umschaltbaren Kraft-Seitenschneider zeigt Würth, dass selbst bei einfachen und bereits vollständig ausgereift erscheinenden Handwerkzeugen noch pfiffige Innovationen möglich sind: Der neue Kraft-Seitenschneider hat eine bei Bedarf zuschaltbare Hebelübersetzung. In diesem Fall verdoppelt sich die zur Verfügung stehende Schneidkraft und ermöglicht das problemlose Schneiden harter Materialien. Dabei wird der bei konventionellen Seitenschneidern entstehende harte Schnittschlag zuverlässig vermieden. In Verbindung mit dem extrem hochwertigen Stahl werden somit Beschädigungen der Präzisionsschneiden sicher vermieden – was sich schließlich in einer entsprechend langen Standzeit niederschlägt. Darüber hinaus stellen die hochwertige Materialauswahl und die speziell abgerundete Form der Schneidenspitzen sicher, dass es auch bei hoher Belastung zu keinem Spitzenabbruch kommen kann.
Der neue Kraft-Seitenschneider von Würth gewährleistet dank der bedarfsweise aktivierbaren Schneidkraft-Verdoppelung ein ergonomisches Bearbeiten auch dicker Drähte. So sind bei weichen Stahldrähten Durchmesser bis 5 mm problemlos möglich. Piano-Drähte lassen sich immerhin noch bis Durchmesser 3 mm sicher schneiden. Selbstverständlich kann die Hebelübersetzung auch wieder abgeschaltet werden, wenn gerade keine Notwendigkeit dafür besteht. In diesem Fall ist das Kappen auch dicker Leitungen und Kabel wieder gewährleistet. Die ergonomisch geformten Griffe aus einem 2K Spezialkunststoff mit rutschhemmender Oberfläche sorgen für ein sicheres Arbeiten. Das innovative und clevere Werkzeug vereint einen Seitenschneider und Kompakt-Bolzenschneider in Einem.
Seitenschneider/15
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.