Flexband aktiv easy
Nur noch ein Produkt zur Fugenabdichtung
Fugendichtstoffe dürfen möglichst wenig Wärme durchlassen, müssen gleichzeitig aber den nötigen Feuchteaustausch sicherstellen. Außerdem sollen sie einfach und effizient zu verarbeiten sein. Diese Anforderungen erfüllt das Fensterdichtungsband FLEXBAND AKTIV EASY von Würth.
Das innovative Produkt dient speziell und gleichermaßen zur inneren als auch äußeren Abdichtung von Fenster- und Türfugen. Wichtig ist dabei, dass Mauerwerkslaibungen vorliegen. Es besitzt eine vollflächige Selbstklebung und besteht aus einer speziellen, trocknungsaktiven Membran. Diese verfügt über dampfdiffusionsoffene und feuchtevariable Eigenschaften. Für die außenseitige Anwendung stellen die Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung, die Schlagregendichtigkeit sowie die Temperaturbeständigkeit wesentliche Qualitäts-merkmale dar.
Flexband aktiv easy erfüllt alle Anforderungen an eine gütegesicherte Montage gemäß den Bestimmungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren. Lieferbar ist es in den drei Breiten 70, 100 und 140 mm jeweils als Rollenware zu je 40 m Länge.
Flexband aktiv easy_kurz/15
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.