Schnellmontagesystem: Einmann-Montage an Profilschienen
Varifix®-Systemfix: Effiziente Befestigung von Rohrschellen an Varifix®-C-Profilschienen
Bei konventionellen Produkten war bislang die Montage an Montageschienen sehr zeitaufwendig. Mit dem neu konzipierten Varifix® -Schnellmontagesystem von Würth haben sich die Montageprozesse deutlich verkürzt und können auch von nur einer Person durchgeführt werden. In der Praxis hat sich das Varifix® -System bei der Montage von Rohrleitungen seit vielen Jahren bewährt. Es ermöglicht die Befestigung von Rohren mittels Rohrschellen an speziellen Profilschienen und bietet im Vergleich zur konventionellen Vorgehensweise einen deutlich effizienteren Montageprozess. Mit dem neu entwickelten Varifix® Systemfix wird die Montageanbindung zwischen Rohrschelle und Schiene weiter optimiert. Dieses Befestigungselement dient speziell zur Montage der Würth Produkte TIPP® Rohrschellen an den Varifix® C Profilschienen. Es ist sowohl als Einzelteil zur Abhängung mit Gewindestangen als auch als vormontierte Einheit erhältlich. Im letzten Fall besteht es aus einem Gewindestück, Mutter, Einhängeelement sowie einem Kunststoffteil. Der wesentliche Anwendungsvorteil des Varifix® Systemfix besteht in der einfachen Montage: Nach dem Einhängen genügt eine Drehung um 90 Grad, um ihn in der Schiene unverlierbar zu sichern. Das Verschieben in der Schiene ist aber weiterhin möglich. Auf diese Weise kann das Befestigungselement flexibel positioniert und erst bei Erreichen der Zielposition durch Anziehen der Mutter endgültig fixiert werden. Dies realisiert im Ergebnis einen hocheffizienten und komfortablen Montageprozess.
Würth verwendet für die einzelnen Komponenten des neuen Varifix® Systemfix ausschließlich hochwertige Werkstoffe. So bestehen die Metallteile und Gewindestücke ausschließlich aus verzinktem Stahl. Für das Kunststoffteil– kommt Polyacetal (POM) zum Einsatz. Auf diese Weise verfügt der Varifix® Systemfix über eine hohe Festigkeit, Korrosions- sowie Temperaturbeständigkeit. Aktuell sind Ausführungen für C-Profilschienen der Größen 26/18, 26/26, 28/28 und 36/36 jeweils mit M6-, M8- oder M10-Gewinde erhältlich, wobei außerdem noch zwischen unterschiedlichen Gewindelängen gewählt werden kann.
Varifix® -Systemfix/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.