Innovatives Hilfsmittel für hochqualitative Schrägver-schraubungen bei Holzbau-Anschlüssen

Pfiffige Lösung für exakte Verschraubungen im 45°- oder 60°-Winkel:

Das exakte Einbringen langer Schrauben schräg zur Bauteiloberfläche stellt im Holzbau eine echte Herausforderung dar – schließlich sollen am Ende alle Schrauben eines Anschlusses möglichst parallel zueinander im Untergrund liegen. Klappt dies nicht, können unzulässige Schraubenberührungen mit Traglastabwei-chungen an diesen Kreuzungspunkten die Folge sein. Und dies beeinträchtigt die Belastbarkeit der Verbindung. Für dieses Problem hat Würth jetzt mit der Ein-schraubhilfe 45/60° ein verblüffend einfaches Hilfsmittel entwickelt. Das neue Produkt wurde speziell für die Verarbeitung von langen ASSY-Schrauben im Durchmesserbereich von 6 bis 12 mm konzipiert und erlaubt die exakte Schrau-benmontage wahlweise im 45°- oder 60°-Winkel.

Die Einschraubhilfe 45/60° von Würth besitzt einen Korpus aus hochwertigem und verschleißfestem Kunststoff, der eine entsprechend lange Lebensdauer garantiert. Für eine einfache Handhabung verfügt das Produkt über verschiedene, jeweils variabel verschiebbare Anschläge. Dabei helfen die Seitenanschläge, die Schrau-ben mittig am Balken zu positionieren, während der ebenfalls verschiebbare Edel-stahlanschlag den Schraubenverlauf beim Ansetzen der Schraube auf ein Mini-mum reduziert. Im Ergebnis erlaubt die Einschraubhilfe die exakte Schraubenmon-tage im 45°- oder 60°-Winkel beispielsweise bei Anschlüssen von Haupt- und Nebenträgern, Durchbruch- oder Ausklinkungsverstärkungen sowie Randbalkenbe-festigungen mit ASSYplus VG4. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind Dachlat-tenbefestigungen mit Isotop-Schrauben und Schubholzbefestigungen im Dach mit ASSY4 CSMP bzw. ASSY4 WH II.

Gemäß dem Anspruch von Würth, seinen Kunden zuverlässige und einfach anzu-wendende Produkte zu bieten, besitzt auch die neue Einschraubhilfe eine Reihe pfiffiger Details. Dazu zählt beispielsweise der integrierte haftstarke Dauermagnet für eine komfortable Einhand-Bedienung als auch bequemes Überkopf-Arbeiten. Weiterhin ist ein Bithalter integriert, in dem bei Bedarf Schrauberbits „zwischenge-parkt“ werden können. Auf diese Weise lassen sich Arbeiten mit verschiedenen Schraubengrößen besonders effizient erledigen. Für ein leichtes Anreißen der er-forderlichen Setzpunkte befinden sich auf der Unterseite der Einschraubhilfe ent-sprechende Anreißlinien. Und durch die jeweils wechselseitige Montierbarkeit aller Anschläge können sowohl Links- als auch Rechtshänder das Produkt problemlos an ihre Bedürfnisse anpassen.

Einschraubhilfe 45_60 Grad/20
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.