Brandschutz
Brandschutz

Wir spielen nicht mit dem Feuer

Brandschutz

Wir spielen nicht mit dem Feuer

Dübeltechnik

Eine genaue Analyse bildet die Grundlage einer detaillierten Planung für baulich passiven Brandschutz. Das Ergebnis ist eine gezielte Empfehlung zugelassener und geprüfter Brandschutzmaßnahmen. Denn nur eine umfassende Fachbaubegleitung und letztlich eine lückenlose Dokumentation lassen keine Fragen offen. Damit Sie sich darauf verlassen können.

  • Analyse der Begebenheiten vor Ort
  • Abgleich mit aktuellen Richtlinien
  • Sonderlösungen passend für Ihr Projekt
  • Unterstützung bei gutachtlichen Stellungnahmen

Weitere Informationen:

Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung:

07940 151059

BSC-Express-BS@wuerth.com

I-Block 90K

Der Würth I-Block ist die Zukunft

Der I-Block ist Schalungselement und Brandschutz in einem. Beim Erstellen der Deckenschalung wird der I-Block einfach anstelle einer Brettabschalung oder eines Polystyrolblocks eingebaut. Mit dem Betonguss wird er fixiert und verschließt die Öffnung trittsicher. Den nachfolgenden Gewerken der technischen Gebäudeaustattung dient der I-Block als brandschutzgeprüftes Installationsschachtsystem.

Sparen Sie erheblich Zeit bei der Auswahl geeigneter Brandschutzabschottungen

Mit dem Würth Brandschutzassistenten verkürzen wir den Auswahlprozess deutlich und geben dem Anwendenden die Sicherheit, ein geeignetes System zu wählen. Durch Eingabe der Anforderungsparameter werden die geeigneten Würth Brandschutzsysteme gefiltert. Der Nutzer erhält passend zu den einzelnen Systemen hilfreiche Hinweise, über welche Stellen in den Bauartgenehmigungen, die Auswahl bestätigt werden kann. Selbst für Anwendungssituationen, die noch nicht in den Bauartgenehmigungen integriert sind, werden Lösungshinweise gegeben.

Brandschutzassistent
Brandschutz-Seminare

Brandschutzseminare:

Brandabschottungen, die rechtzeitig und mit allen Feinheiten geplant und umgesetzt werden, verursachen keine zusätzlichen Mehrkosten. Des Weiteren können Mängel an Brandabschottungen die Bauabläufe stark verzögern und eine Bauabnahme kann verweigert werden. Durch eine frühzeitige und richtige Koordination auf der Baustelle lässt sich dieses Problem lösen. Sie erhalten Sicherheit bei der optimalen und wirtschaftlichen Auswahl des Brandschutzschottsystems für die jeweilige Situation. Sowie eine prägnante Einsicht über den aktuellen Stand der bauaufsichtlichen Brandschutzanforderungen.