INSTALLATIONSBOX

Für die Bereiche Sanitär und Heizung

Installationsbox

Installationsboxen sind modulare Elemente, die das Bereitstellen der Anschlüsse für die Hausinstallation deutlich vereinfachen und vor allem auf ein neues Sicherheitsniveau heben. Sie bestehen aus vorinstallierten Anschlusskomponenten, deren Abstände und Ausführung durch den industriellen Fertigungsprozess exakt sind und hohen Qualitätsansprüchen genügen. Schon im Werk werden die Boxen mit der zuführenden Rohrleitung verpresst und auf Dichtheit geprüft. Das Rohrsystem ist hierbei frei wählbar – ganz nach den Erfordernissen und Wünschen der Baustelle. Es werden hierbei aus Qualitätsgründen nur die Originalwerkstoffe der bekannten Hersteller verwendet.

Installationsbox

Das Leitungssystem ist eingepackt in einen hochdämmenden Isolierkörper. Auch hier bietet die industrielle Fertigung beste Schall- und Wärmeeigenschaften und ideale Voraussetzungen für die weiterführenden Arbeiten. Die Oberfläche ist absolut eben und bietet Fliesen oder Putz den passenden Untergrund. Installationsboxen gibt es für Heizkörperanschlüsse, Waschtische, Bade-/ Duschwannen, Waschmaschinen, Küchenspülen, Absperrventile und Wasserzähler.

Einpassen, fixieren und fertig ist die Installation. In drei Minuten ist eine Box eingebaut. Im Trockenbau müssen die Elemente lediglich mit einer Profilzange an die vertikalen Ständer fixiert werden. Dadurch, dass die Anschlüsse schon auf Dichtheit geprüft sind, kann die Trockenbauwand schon vor dem Abdrücken des Gesamtsystems geschlossen werden. Der Trockenbauer wird unabhängig vom Installateur und verlässt den Einbauort schneller. Im Mauerwerk werden die Elemente mit PU-Schaum fixiert und später eingeputzt.

Die verschiedenen Boxentypen auf einen Blick

  • Absperrventil
  • Behindertengerechte Waschtische
  • Waschmaschine
  • Bade-/ Duschwanne Aufputzamatur
  • Heizkörper
  • Waschtisch
  • Bade-/ Duschwanne Unterputzamatur
  • Küchenspüle
  • Wasserzähler inkl. Absperrventil

In drei Schritten zur passenden Box

Damit Sie schnell die passende Installationsbox für Ihr Vorhaben finden, haben wir den Installationsbox-Finder für Sie entwickelt. So funktioniert er:

  • 1. Wählen Sie den Untergrund, auf dem die Installationsbox platziert werden soll sowie einen Ausführungstypen und ein passendes Rohrsystem.
  • 2. Entscheiden Sie sich für einen Zulauf DN 16 oder DN 20, eine optionale Ausführung zum Durchschleifen und wählen Sie die Anschlussart.
  • 3. Ergänzen Sie restliche Merkmale, etwa die Lage des Auslaufbogens.

Produkte, die Ihren Suchkombinationen entsprechen, werden angezeigt. Legen Sie diese direkt in den Warenkorb oder informieren Sie sich im Ausschreibungstext über technische Daten.

Aus dem Würth Online-Magazin

Installationsboxen im Grand Tower Frankfurt
Vorteile der Würth Installationsboxen