RELAST Brückensanierung - Planung & Service
RELAST® – PLANUNG UND SERVICES

Kundenorientiert. Zuverlässig. Sicher.

Wir bieten eine große Bandbreite an Services rund um das Verstärkungssystem RELAST – von der Unterstützung bei der Planung, über die Montage bis hin zu Anwendungsseminaren.

RELAST® – PLANUNG UND SERVICES

Kundenorientiert. Zuverlässig. Sicher.

Wir bieten eine große Bandbreite an Services rund um das Verstärkungssystem RELAST – von der Unterstützung bei der Planung, über die Montage bis hin zu Anwendungsseminaren.

RELAST® – Bauwerksverstärkung
Würth RELAST

 

 

Bringen Sie Ihre Bauprojekte mit RELAST auf ein neues Level. Nutzen Sie unsere kostenfreie Technical Software für präzise und effiziente Planung. Weiterhin bieten wir praxisorientierte Seminare für Ingenieure und Planer an, die einen umfassenden Einblick in die Grundlagen und Anwendung der RELAST Bauwerksverstärkung ermöglichen. Zudem stehen hilfreiche Dokumente zum Download bereit, darunter das RELAST Handbuch mit Bemessungsbeispielen.

Kontaktformular RELAST

Unsere Experten für Bauwerksverstärkung nehmen Ihre Anfrage gerne entgegen und werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Einfache Planung & Installation

RELAST® Technical Software – Bemessung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Innerhalb der Würth Technical Software II steht Ihnen ein Modul zur Bemessung der RELAST Verbundankerschraube zur Verfügung. Die Bemessung erfolgt nach den bauaufsichtlichen Zulassungen Z-15.1-344 für die Querkraftverstärkung bzw. Z-15.1-345 für die Durchstanzverstärkung. Um es Ihnen bzw. Ihrem verantwortliche Ingenieurbüro möglichst einfach zu machen, lehnen sich diese sehr stark an die DIN EN 1992-1-1 an.

Nach der Definition des zu verstärkenden Bauteils und der Eingabe der Randbedingungen – wie etwa der Betonklasse, Abmessungen und Belastungen – führt das Programm automatisch die Bemessung durch und schlägt die wirtschaftlichste Anordnung der Schrauben vor.

Laden Sie sich die Würth Technical Software kostenfrei herunter oder nutzen Sie das RELAST-Modul in der Online-Version.

Einfach Formular ausfüllen und auf „Absenden“ klicken. Sie können sich direkt die Technical Software als zip-Datei auf Ihrem Rechner speichern und installieren.

*Erforderliches Betriebssystem: ab Microsoft Windows 7.

Montageinformationen RELAST®

Schnelle und einfache Installation unter Aufrechterhaltung des Betriebs ist einer der größten Vorteile von RELAST.

Die RELAST Verbundankerschraube weist auf der einen Seite ein betonschneidendes Gewinde und auf der anderen Seite ein ISO-Anschlussgewinde auf. Komplettiert wird das System durch eine Druckverteilungsscheibe, eine Keilsicherungsfederscheibe, eine Sechskantmutter sowie den RELAST Verbundmörtel.

Das System wird jeweils projektbezogen produziert und ist nur komplett, inklusive aller Komponenten, beziehbar.

Seminare

Möchten Sie einen umfassenden Einblick in die Grundlagen des RELAST-Systems erhalten?

Melden Sie sich jetzt zu unseren RELAST–Seminaren an!

Anwendungen RELAST®