Befestigung in WHG-Dichtflächen
![Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/570192637.jpg)
Notwendigkeit von speziellen Nachweisen bzw. Produkten
Immer wenn etwas in einer WHG-konformen Fläche verankert werden soll, ist ein entsprechend qualifiziertes Produkt zu verwenden. Da die WHG-konforme Fläche – die als sekundäre Schutzbarriere dient – durch die Bohrung beschädigt bzw. geschwächt wird, sind über die üblichen Tragfähigkeiten hinausgehende Nachweise zur Dichtigkeit notwendig.
Arten von WHG-Dichtflächen
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von WHG-Dichtflächen.
![Verankerung in flüssigkeitsdichter Beton (FD-Beton/FDE-Beton) Verankerung in flüssigkeitsdichter Beton (FD-Beton/FDE-Beton)](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/CROP_577672491.jpg)
Flüssigkeitsdichter Beton
(FD-Beton/FDE-Beton)
Der Beton an sich stellt die abdichtende Grenzfläche dar. Dies wird durch eine Betonrezeptur, die zu einem geringen Kapillarraum und damit einem schwindarmen Beton führt, erreicht. Es gibt flüssigkeitsdichten Beton (FD-Beton) und flüssigkeitsdichten Beton nach Eindringprüfung (FDE-Beton).
![Verankerung in beschichtetem Normalbeton Verankerung in beschichtetem Normalbeton](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/CROP_577672434.jpg)
Beschichteter Normalbeton
Die Dichtigkeit wird ausschließlich durch eine geeignete Beschichtung (meist auf Epoxidharzbasis) sichergestellt.
In beiden Fällen gilt: Die WHG-konforme Fläche wird durch die Bohrung beschädigt. Bei FD- und FDE-Beton muss gezeigt werden, dass der Befestigungspunkt keine Schwachstelle darstellt. Bei beschichtetem Beton muss der Verbundmörtel die Beschichtung wieder „reparieren“und die Dichtigkeit wiederherstellen.
Einsatzgebiete von WHG-Dichtflächen
WHG-Dichtflächen sind immer dann erforderlich, wenn wassergefährdende Stoffe mit einem Volumen größer als 220 Liter zum Einsatz kommen. Beispiele hierfür sind Hydrauliköl, Chemikalienlager, Wasseranlagen, Tankstellen, chemische Produktionen und viele mehr.
![Heizölbehälter Heizölbehälter](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/CROP_577672088.jpg)
Hierbei wird zwischen einer einmaligen Belastung mit begrenzter Zeit (z. B. Havarie) (LAU Anlagen) und einer intermittierenden Beaufschlagung mit gewisser Häufigkeit (z. B. Tropfen) (HBV-Anlagen) unterschieden.
LAU-Anlagen:
- Lagern (z. B. Heizölbehälter)
- Abfüllen (z. B. Tankstellen)
- Umschlagen (z. B. Logistikzentren)
![Lagerregal mit Chemiekalien Lagerregal mit Chemiekalien](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/CROP_577672105.jpg)
![Tankstelle Tankstelle](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/CROP_577672259.jpg)
![Chemische Produktion Chemische Produktion](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/538598290.jpg)
HBV-Anlagen:
- Herstellen (z. B. chemische Produktion)
- Behandeln (z. B. Filteranlagen)
- Verwenden (z. B. Drehmaschinen)
Rechtliche Grundlagen
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) regelt in §62 die Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Hier ist beschrieben, dass Verunreinigungen von Gewässern und Grundwasser auszuschließen sind. WHG-Dichtflächen sollen verhindern, dass wassergefährdende Stoffe in Gewässer oder Grundwasser eindringen können.
Ein Zwei-Barrieren-System ist einzuhalten:
- Primärschutz = sichere Umschließung der Substanz
- Sekundärschutz = Bauteil (z .B. Bodenplatte)
Darauf aufbauend greift die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV §17 und 18).
Die technischen Anforderungen werden dann im Merkblatt des DAfStb: „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ (BUmwS) in Abschnitt 7.3.2, sowie in der technischen Regel „DWA-A 786: TRwS TR wassergefährdender Stoffe“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (Kapitel 4) geregelt.
Das eingesetzte Produkt muss eine ETA als Verbundddübel/Injektionssystem vorweisen, um die Tragfähigkeiten und die Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen.
Die Anwendung in WHG-Dichtflächen (Dichtigkeit und Beständigkeit) kann über eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) nachgewiesen werden.
Produktlösungen
Anforderungen an Befestigungsprodukte
- 1. Es dürfen ausschließlich Verbundanker eingesetzt werden.
- 2. Der Verbundanker muss eine Europäische Technische Bewertung aufweisen (Nachweis Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit)
- 3. Der Nachweis der WHG-Konformität erfolgt über eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt
![ETA-Logo ETA-Logo](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/819973.jpg)
Geeignete Produkte von Würth
Für die Verankerungen in flüssigkeitsdichtem Beton
(FD- bzw. FDE Beton)
Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300
Leistungsnachweise:
- Europäische Technische Bewertung ETA-17/0127
- Allgemeine Bauartgenehmigung aBG Z-74.8-207
Für Verankerungen in beschichtetem Normalbeton
Injektionssystem PURE EPOXY WIT–PE 1000
Leistungsnachweise:
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0542
- Allgemeine Bauartgenehmigung aBG Z-74.8-219 (gilt in Verbindung mit dem Beschichtungssystem „StoCretec WHG System 2“ gemäß Bescheid Nr. Z-59.12-3111)
Ankerstangen und Innengewindeanker | ||||
W-VD-A | Stahl verzinkt | Edelstahl A4 | Hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR | Stahl, feuerverzinkt |
W-VI-A | Stahl verzinkt | Edelstahl A4 | – | – |
W-VI-IG | Stahl verzinkt | Edelstahl A4 | – | – |
Weitere Produktlösung bald verfügbar:
Würth arbeitet derzeit an einem Verbundankersystem bestehend aus Betonschraube W-BS 2/A4 und Injektionsmörtel WIT-PE 1000 als zusätzliche Alternative für WHG-konforme Verankerungen in flüssigkeitsdichtem Beton.
Schulung wird benötigt
Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) des Verankerungssystems erfordern von der anwendenden Person eine auf diesen Anwendungsfall ausgelegte Schulung. Die Akademie Würth bietet Ihnen dazu das entsprechende Seminar: „Befestigungen in LAU-Anlagen und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (WHG)“.