Würth Dübeltechnik
Würth Dübeltechnik
Neuheiten im Dübel-Sortiment
Die Dübeltechnik und die Anforderungen des Bauwesens an Befestigungen entwickeln sich rasant weiter. Durch tausende Kundenkontakte täglich und die Nähe zur Entwicklung und Fertigung kann Würth neue Marktanforderungen schnell aufnehmen und direkt umsetzen. Das Resultat sind innovative und praktische Befestigungslösungen für das Handwerk.
Jetzt Durchklicken und Dübel-Innovationen im Zeitverlauf entdecken!
Abstandsmontageschraube AMO® IV (2024)
Mit der neuen AMO® IV hat Würth eine innovative Schraube zur Fensterbefestigung entwickelt, die nicht nur nachweislich hält, sondern auch begeistert. Das einzigartige Gesamtpaket kombiniert Montagekomfort mit baurechtlicher Sicherheit bei Planung und Einbau. Die AMO® IV ist beispielweise die erste dübelfreie Abstandsmontageschraube mit bauaufsichtlicher Zulassung zur absturzsichernden Fensterbefestigung!
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/564354674.jpg)
Betonschraube W-BS/S für Mauerwerk (2023)
Die bewährte Betonschraube W-BS/S verfügt nun über eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) für den Einsatz im Mauerwerk.
Damit stellt die Würth Eigenentwicklung eine vorteilhafte Alternative zu den gängigen Befestigungslösungen in Kalksandstein, Vollziegel & Co. dar.
Die W-BS/S punktet mit einer Kombination aus schneller Montage, hoher Traglast, Variantenvielfalt und nachgewiesenem Leistungserhalt im Brandfalll.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/CROP_569340947.jpg)
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® TWIST (2022)
Mit dem SHARK® TWIST hat Würth einen 2-Komponenten-Allzweckdübel entwickelt, der maximale Anwenderfreundlichkeit mit einer optimieren Grundfunktion verbindet. Beispielsweise kann der innovative Kunststoffdübel mit nur einem Finger bündig gesetzt werden und ermöglicht eine einzigartige, äußerst tragfähige 8-fache Verknotung in Hohlräumen.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/527474820.jpg)
Verbundanker-Patronensystem W-VPZ (2021)
W-VPZ – das praktische Patronensystem für den ganzjährigen Einsatz. Einbau von -20 °C bis +40 °C (Betontemperatur)
Der von Würth entwickelte Verbunddübel W-VPZ ist für den Ganzjahreseinsatz ausgelegt. Angewendet wird das Patronensystem für Befestigungen in Beton und ist dabei praktisch zu verarbeiten.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/78648109.jpg)
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini (2021)
Zur dübellosen Befestigung von leichten bis mittleren Lasten in gedämmten Fassaden ohne die Entstehung von Wärmebrücken.
Das aus einer Schraube und einem Adapter bestehende System ist mit nur einer einzigen Schraubenlänge für Dämmstoffstärken 60 bis 200 mm geeignet!
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/93273168.jpg)
Isolierdübel SHARK® ISO (2021)
Der SHARK® ISO erlaubt wirtschaftliche Befestigungen leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. an Fassaden mit WDVS). Dank Bohrspitze und spezieller Dübelgeometrie gelingt die Montage auch in Naturdämmstoffen wie Holzweichfaser sowie ohne Vorbohren und Verwerfungen der Oberfläche.
Erhältlich auch mit Stockschraube und Abdeckrosette (z. B. für Regenfallrohre).
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/40334466.jpg)
Injektionssystem WIT-PE 1000 (2020)
Das Problem mit chemischen Befestigungen bei hohen Temperaturen: Der Mörtel härtet schnell, sodass Ankerstangen zügig eingedrückt werden müssen. Bei Serienmontagen und großen Verankerungstiefen bzw. Durchmessern wird das schnell stressig für den Monteur.
Die Lösung heißt WIT-PE 1000: Härtet langsam aus und erlaubt so lange Verarbeitungszeiten.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/32892562.jpg)
Betonschraube W-BS Compact (2020)
Die W-BS Compact ist die kleinste Betonschraube von Würth. Dank der sehr geringen Verankerungstiefe werden Bewehrungstreffer vermieden. Die Montage erfolgt mit minimalem Aufwand (Bohrer-Ø 6 mm, Bohrlochtiefe 28 mm) wahlweise per Akku-Schrauber oder von Hand. Für hohe Sicherheit sorgt eine ETA-Bewertung für Mehrfachbefestigung.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/26858233.jpg)
Fixanker W-FAZ Pro (2020)
Mit dem W-FAZ PRO hat Würth für das Handwerk den stärksten Fixanker entwickelt. Kein anderer Fixanker hält mehr pro Verankerungspunkt! Variable Einbindetiefen ermöglichen eine gezielte Nutzung der Traglasten für eine flexible, wirtschafltiche Anwendung. Das bedeutet: Weniger Materialeinsatz, weniger Arbeitsaufwand, mehr Effizienz!
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/29413437.jpg)
Nageldübel SHARK® HAMMER (2019)
Der SHARK® HAMMER sorgt für schlagartigen Halt in verschiedensten Baustoffen. In zahlreichen Varianten erhältlich, ist er die zuverlässige Lösung für eine schnelle und sichere Montage im Bau-, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich. Umfangreiche Prüfungen garantieren höchste Sicherheit und die hochwertige Nylon-Mixtur sorgt für festen Halt.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/25220690.jpg)
Abstandsmontageschraube AMO®-Y (2019)
Die erste Abstandsmontageschraube mit bauaufsichtlicher Zulassung vom DIBt! Zugelassen für Porenbeton, Beton und Mauerwerk. Der innovative Fensterbefestiger kann im Durchmesser 7,5 mm sogar ohne Vorbohren in den Porenbeton eingeschraubt werden und erlaubt eine spannungsfreie Abstandsmontage ohne zusätzlichen Dübel.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/CROP_264725375.jpg)
Betonschraube W-BS-T temporär (2018)
Die Betonschraube W-BS-T temporär ist zugelassen für temporäre Befestigungen von Baustelleneinrichtungen im jungen Beton. Damit ist sie ideal für Baustützen, Schrägstützen im Schalungsbau, Gerüste oder Absturzsicherungen wie Geländer, die im nicht ausgehärteten Beton befestigt werden müssen. Das ermöglicht zügiges Weiterarbeiten und erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen auf der Baustelle.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/148364.jpg)
Injektionstechnik-Montageplaner (2018)
Wie viele Injektionsmörtel-Kartuschen brauche ich für meine Befestigungen? Und welche Ankerstange ist die richtige? Der Injektionstechnik-Montageplaner liefert die Antworten nach Eingabe weniger Parameter in Sekundenschnelle. Die richtige Mörtelmenge wird berechnet und die passenden Systemkomponenten können direkt geordert werden.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/32891707.jpg)
Injektionssystem WIT-UH 300 (2017)
Der Beton Multi WIT-UH 300 erreicht bereits bei sehr geringen Setztiefen höchste Lasten. Das ermöglicht die Befestigung filigraner Anbauteile und reduziert die Montagezeit und Materialkosten. Neben Schwerlastbefestigungen in Beton ist der Hochleistungsmörtel für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse (REBAR) geeignet.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/32718014.jpg)
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Der Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro beißt sich in beinahe allen Baustoffen fest. Von Beton über Mauerwerk und Porenbeton bis hin zu Gipskarton-Trockenbauwänden. In den Durchmessern 5 mm bis 14 mm erhältlich, ist der Universaldübel die optimale Befestigungslösung für zuverlässigen Halt in vielfältigen Untergründen. Bei Verwendung der Dübelschraube ASSY®-D sogar mit ETA-Bewertung!
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1920px/15444643.jpg)
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.