Injektionssystem WIT-Betonschraube
![Das Injektionssystem WIT-Betonschraube besteht aus dem Betonschraubenmörtel WIT-BS und der Betonschraube W-BS Das Injektionssystem WIT-Betonschraube besteht aus dem Betonschraubenmörtel WIT-BS und der Betonschraube W-BS](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/32304881.jpg)
Betonschraube trifft Injektionsmörtel
Sofortiger Halt durch Betonschraube W-BS, nachträgliche Lasterhöhung durch Injektionsmörtel
Sicherlich kennen Sie das Problem, dass bei der Befestigung mit Injektionssystemen zuerst die Ankerstangen eingeklebt werden müssen, bevor das Anbauteil montiert werden kann. Dies ist aufwändig und kostet aufgrund der Aushärtezeit des Mörtels viel Zeit. Das Befestigungssystem WIT-Betonschraube von Würth bietet hierfür eine Lösung!
- Reduzierte Wartezeiten, da sofort belastbar
- Extreme Traglasten in Beton
- Flexibler Einsatz, da Betonschraube auch ohne Mörtel einsetzbar
- Schöner Abschluss durch den Sechstkantkopf mit angepresster Scheibe
- Mörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab
- Variable Verankerungstiefen
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Mit Silikonauspresspistole zu verarbeiten (150 ml Gebinde)
Vereint die Vorteile einer mechanischen und chemischen Befestigung
Im Vergleich mit einer typischen mechanischen und chemischen Befestigung (Betonschraube bzw. Injektionssystem) wird deutlich, dass das innovative Dübelsystem WIT-Betonschraube die Vorteile beider Methoden vereint. Dies macht es zu einer der leistungsstärksten Befestigungslösungen für Beton auf dem Markt!
Traglasten | Montagezeit | Montage- freundlichkeit | Achs- und Randabstände | Sofortige Belastbarkeit | Bohrloch- abdichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Betonschraube | + | +++ | +++ | +++ | ja | nein |
WIT-Betonschraube | +++ | ++ | ++ | +++ | ja | ja |
Injektionssystem | ++ | + | + | +++ | nein | ja |
+ = gut; ++ = sehr gut; +++ = ausgezeichnet
Erspart Wartezeit und nachträgliches Anbringen von Anbauteilen
Im Gegensatz zu Ankerstangen eines herkömmlichen Injektionssystems sorgt die Betonschraube W-BS für sofortigen Halt. Somit kann das Anbauteil in einem Arbeitsschritt angebracht werden und das sonst übliche Warten bis der Mörtel ausgehärtet ist (nachträgliches Anbringen) entfällt! Nachgelagerte Arbeitsschritte wie z. B. die Aufbringung von Rohrschellen, Kabeltrassen oder Balken können umgehend ausgeführt werden2).
Vorteilhaft gegenüber herkömmlichen Injektionssystemen ist zudem, dass sauber und zeitsparend durch das Anbauteil gebohrt werden kann (Durchsteckmontage) und die Bohrlöcher nicht mit Druckluft gereinigt werden müssen (Abb. 1). Ein besonderes Plus an Flexibilität bietet die als Ankerstange eingesetzte Betonschraube W-BS, da sie auch ohne Mörtel für Schwerlastbefestigungen verwendet werden kann.
2)Insofern die erforderliche Belastung nicht die zulässige Last der Betonschraube-W-BS überschreitet.
Systemkomponenten
![Betonschraube W-BS mit Sechskantkopf Betonschraube W-BS mit Sechskantkopf](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/3962045.jpg)
Betonschraube W-BS mit Sechskantkopf
Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen
Größe x Länge | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt, große U-Scheibe | VE/St. |
---|---|---|---|
10 x 90 mm | 5929 121 035 | 25 | |
10 x 100 mm | 5929 121 045 | ||
10 x 120 mm | 5929 121 065 | ||
10 x 140 mm | 5929 121 085 | ||
10 x 160 mm | 5929 121 105 | ||
10 x 180 mm | 5929 121 125 | ||
10 x 200 mm | 5929 121 145 | ||
10 x 240 mm | 5929 121 185 | 15 | |
10 x 280 mm | 5929 121 225 | ||
10 x 320 mm | 5929 121 265 | ||
12 x 110 mm | 5929 122 045 | 25 | |
14 x 110 mm | 5929 124 035 | ||
14 x 130 mm | 5929 124 055 |
![Betonschraube W-BS mit Senkkopf Betonschraube W-BS mit Senkkopf](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/3962053.jpg)
Betonschraube W-BS mit Senkkopf
Für oberflächenbündige Befestigungen wie z. B. Geländer oder Handläufe
Größe x Länge | Stahl verzinkt | VE/St. |
---|---|---|
10 x 90 mm | 5929 131 035 | 25 |
![Betonschraube W-BS Stockschraube Betonschraube W-BS Stockschraube](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/3962046.jpg)
Betonschraube W-BS Stockschraube
Optimal für Anbauteile im Außenbereich, die wieder demontiert werden müssen.
Größe x Länge | Nichtrostender Stahl A4 | VE/St. |
---|---|---|
10 x 140 mm | 5929 261 060 | 25 |
10 x 160 mm | 5929 261 080 |
![Betonschraubenmörtel WIT-BS Betonschraubenmörtel WIT-BS](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/12192422.jpg)
Betonschraubenmörtel WIT-BS
Die Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers und Wiederverschließen mit der Verschlusskappe erneut verwendet werden.
Inhalt | Art.-Nr. | VE/St. |
---|---|---|
150 ml | 0905 450 301 | 1/12 |
410 ml | 5929 450 302 |
Typische Anwendungen
Montage-Tipps
- Die Betonschraube mit Auflast – also mit Druck auf der Schraube – einschrauben
- Bei Überkopfmontage entsprechende Schutzkleidung tragen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Mörtel beim Einschrauben aus dem Bohrloch tropft.
- Berechnen Sie Ihre benötigte Mörtelmenge mit dem Injektionstechnik Montageplaner
- Die Tangentialschlagschrauber-Empfehlung für die Montage und das max. Nenndrehmoment des Schlagschraubers beachten
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.