Untergründe
Die Grundlage einer sicheren Befestigung
Der Verankerungsgrund bestimmt maßgeblich, welcher Dübel verwendet werden kann und wie viel Last ein Dübel tragen kann. Dabei können die Baustoffe, in die ein Dübel gesetzt wird, höchst unterschiedlich sein. Sie können wie Beton sehr hart und massiv sein, aber auch weich und porös wie Mauerwerk aus Porenbeton. Umso wichtiger ist es, vorab den Untergrund und seine Beschaffenheit möglichst genau zu kennen. Hier finden Sie Informationen über die gängigen Untergründe.
Informationen zu Verankerungsgründen
Inhalte entnommen aus dem MINI-Dübelhandbuch, 3. Auflage 2014
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.