Betonschraube W-BS-T temporär
Wiederverwendbare Betonschraube zur temporären Befestigung von Baustelleneinrichtungen
Die temporäre Befestigung von Baustelleneinrichtungen, wie z. B. Baustützen im Schalungsbau, nimmt eine entscheidende Rolle für den zügigen Bauablauf ein. Da sie meistens vor Erreichung der charakteristischen Betondruckfestigkeit, also vor Ablauf der 28 Tage nach dem Betoniervorgang, erfolgt, bieten gewöhnliche Einschlagdübel oder Betonschrauben keine sichere zugelassene Lösung.
Die Betonschraube W-BS-T temporär ist dagegen zugelassen für temporäre Befestigungen von Baustelleneinrichtungen im jungen Beton. Damit ist sie ideal für Baustützen, Schrägstützen im Schalungsbau, Gerüste oder Absturzsicherungen wie Geländer, die im nicht ausgehärteten Beton befestigt werden müssen.
Dadurch können Sie zügig weiterarbeiten und erfüllen gleichzeitig die hohen Sicherheitsanforderungen auf Ihrer Baustelle!
![Die Ausführungen der Betonschraube W-BS-T temporär Die Ausführungen der Betonschraube W-BS-T temporär](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/18375688.jpg)
Ihre Vorteile im Überblick
- Geringe Materialkosten, da wiederverwendbar
- Hohe Sicherheit dank umfangreicher Zulassung
- Schnelle Montage
- Komplett demontierbar
- Keine Wartezeiten
Anwendungen
Eine weitere gängige Anwendung ist das Befestigen von Gerüsten auf Betonboden.
Ihre Vorteile
Geringe Materialkosten, da wiederverwendbar
Die Betonschraube W-BS-T temporär darf mehrfach wiederverwendet werden, wodurch Materialkosten erheblich eingespart werden können. Voraussetzung für die Wiederverwendung ist, dass nicht mehr als drei Gewindegänge in die beiliegende Prüfhülse eindringen (siehe Setzanweisung).
Hohe Sicherheit dank umfangreicher Zulassung
- Für temporäre Baustelleneinrichtungen im jungen Beton (ab einer Betondruckfestigkeit von fck,cube ≥ 10 N/mm2)
- In gerissenem und ungerissenem Beton
- In bewehrtem und unbewehrtem Beton
- Für Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60
Komplett demontierbar
Die Betonschraube W-BS-T temporär kann komplett und als Ganzes demontiert werden. Einfach herausdrehen.
Keine Wartezeiten
Da es sich um eine rein mechanische Befestigung handelt, ist sie sofort nach der Montage vollständig belastbar. Somit fallen keine störenden Wartezeiten an.
Schnelle Montage
Die Montage erfolgt durch einfaches Einschrauben mittels Tangential-Schlagschrauber oder Ratsche. Ein bestimmtes Drehmoment oder spezielles Setzwerkzeug ist nicht erforderlich.
So einfach geht's:
Vor jeder Verwendung ist der Verschleiß der Betonschraube zu prüfen. Sie darf nur wiederverwendet werden, wenn nicht mehr als 3 Gewindegänge in die Prüfhülse eindringen können (siehe Schritt 1)! Die Verarbeitung erfolgt als Durchsteckmontage.
![Setzanweisung der Betonschraube W-BS-T temporär Setzanweisung der Betonschraube W-BS-T temporär](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/537221862.jpg)
Zubehör
Verarbeitungswerkzeuge | Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario | 1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz |
---|---|---|
Ausblaspumpe | Ø 10 | Schlüsselweite 15 |
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2-Zoll HT | Ø 12 | Schlüsselweite 22 |
Umschaltknarre 1/2 Zoll | Ø 14 | Schlüsselweite 24 |
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.