Betonschraube W-BS Compact
![In vier Varianten erhältlich: Die Betonschraube W-BS Compact In vier Varianten erhältlich: Die Betonschraube W-BS Compact](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/27345456.jpg)
Die kleinste Würth Betonschraube
- Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Setztiefe
- Bohrer-Ø 6 mm
- Montage mit Akku-Schrauber oder von Hand
- ETA-Bewertung (Mehrfachbefestigung)
- Feuerwiederstand R30-R120
Anwendungen und Ausführungen
Ideal für Befestigungen der SHK- und Elektroinstallation
Ihre Vorteile im Überblick
Vermeidet Bewehrungstreffer
Dank sehr geringer Verankerungstiefe (25 mm)
Minimaler Bohrwaufwand
- Bohrer-Ø 6 mm
- Geringe Bohrlochtiefe (28 mm)
Schnelle und einfache Montage
Die Montage kann wahlweise mit einem herkömmlichem Akku-Schrauber oder von Hand erfolgen. Ein Tangential-Schlagschrauber wird praktischer Weise nicht benötigt.
Zugelassen und geprüft
- Europäisch Technische Bewertung (ETA-15/0091) für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
- Feuerwiederstand R30-R120
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.