Kunststoff-Rahmendübel SHARK ® UR
![SHARK® UR – der Kunststoff-Rahmendübel mit einzigartiger ETA-Bewertung für 100 Baustoffe verschiedenster Art SHARK® UR – der Kunststoff-Rahmendübel mit einzigartiger ETA-Bewertung für 100 Baustoffe verschiedenster Art](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/98106003.jpg)
Mehr Baustoffe, weniger Probleme
Die unzähligen und stets neuen Mauerstein-Arten auf den Baustellen führen Planer und Monteure ständig zur Frage nach dem richtigen Befestigungsmittel.
Würth hat die Baustoff-Trends aufgenommen und den SHARK® UR entwickelt. Mit einzigartiger ETA-Bewertung für über 100 bewährte und moderne Baustoffe, beißt sich der Kunststoff-Rahmendübel nahezu überfall fest. Seine Vielseitigkeit erleichtert die Produktauswahl, spart Lagerkosten und reduziert Fehlanwendungen. Wo‘s den Dübel gibt? Natürlich bei Würth!
- ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe
- Reduzierte Lagerkosten
- Weniger Fehlanwendungen
- Ideal für Unterkonstruktionen und Fenstermontagen
- Schnelle, mühelose Montage
Jetzt den SHARK® UR in Aktion sehen
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GNf6hEuaFVg
ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe!
Der von Würth entwickelte Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR ist für mehr als 100 Baustoffe im Rahmen einer ETA-Bewertung geprüft. Darunter bewährte und moderne Mauersteine verschiedenster Art: Von Vollbaustoffen wie Kalksandvollstein, Vollziegel oder Porenbeton bis hin zu Lochsteinen mit unterschiedlicher Kammergröße, Dämmstofffüllung, Dichte und Druckfestigkeit.
![Baustoffe gibt es in enorm vielen Varianten auf dem Markt. Das passende Befestigungsmittel haben sie jedoch oft gemeinsam: Den Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR Baustoffe gibt es in enorm vielen Varianten auf dem Markt. Das passende Befestigungsmittel haben sie jedoch oft gemeinsam: Den Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/576px/38188111.jpg)
Die dazugehörige ETA-Bewertung (ETA-08/0190) umfasst den SHARK® UR 10 (Dübel-Ø 10) sowie den SHARK® UR 8 (Dübel-Ø 8) und liefert eine genaue Übersicht der möglichen Verankerungsgründe je Dübel-Durchmesser.
Diese umfangreiche ETA-Bewertung ist einzigartig auf dem Markt und macht den SHARK®UR zu einem wahren Universal-Rahmendübel.
Der vielseitige Einsatz erleichtert dem Handwerk gleich mehrfach den Alltag:
- Einfache Produktauswahl
- Reduzierte Lagerkosten
- Weniger Fehlanwendungen
Auszug zugelassener Verankerungsgründe | ||
---|---|---|
Vollsteine mit dichtem Gefüge Vollziegel (Mz), Vollklinker (KMz) und Kalksandvollsteine (KSV) |
Lochsteine mit dichtem Gefüge Hochlochziegel (HLz) und Kalksandlochsteine (KSL) |
Beton Gerissener Beton, ungerissener Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken |
Vollsteine mit porigem Gefüge Porenbeton und Leichtbeton |
Lochsteine mit porigem Gefüge Hohlblocksteine aus Leichtbeton |
Die Herstellerbezeichnungen der zugelassenen Verankerungsgründe können in der ETA-Bewertung (ETA-08/0190) nachgelesen werden.
Was tun bei unbekannten Mauersteinen?
Ist die Art des vorliegenden Mauersteins unbekannt, kann eine Grobbestimmung durchgeführt werden. Bei weiteren Unklarheiten führen wir gerne Auszugsversuche vor Ort durch.
Zusätzlich bieten wir Ihnen aktuelle und praxisnahe Fachliteratur zu solchen Versuchen am Bauwerk an. Der Deutsche Ausschuss für Mauerwerk e. V. (DAfM) in Berlin hat hierzu mit tatkräftiger Unterstützung von Würth das Heft 4 veröffentlicht. Mehr darüber erfahren Sie hier.
Ideal für Unterkonstruktionen und Fenstermontagen
Erhältlich in drei Kopfformen, zwei Werkstoffen und insgesamt 57 Abmessungen, ist der SHARK® UR die ideale Befestigungslösung zahlreicher Anwendungen. So gehören beispielsweise Unterkonstruktionen von Fassade, Decke und Dach sowie Fenstermontagen zu den Einsatzgebieten.
![Der SHARK® UR ist mit vormontierter Sechskantkopf-, Senkkopf-, Panheadschraube erhältlich. Der SHARK® UR ist mit vormontierter Sechskantkopf-, Senkkopf-, Panheadschraube erhältlich.](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/CROP_239141945.jpg)
Senkkopf und Sechskantkopf – jetzt im Durchmesser 8 und 10
Saubere, flächenbündige Montagen durch Holz ermöglicht die Ausführung mit Senkkopf. Anbauteile aus Metall können mit der Sechskantkopf-Variante befestigt werden. Der Bund am Dübelkragen verhindert dabei Kontaktkorrosion und das Eindringen von Feuchtigkeit ins Bohrloch.
Panhead im Durchmesser 8
Der Panhead mit breiter Auflagefläche ist bestens zur Befestigung von Fenstermontageschienen wie die W-ABZ von Würth geeignet.
Zur Erleichterung der Planung von Fensteranschlüssen enthält die ETA-Bewertung (ETA-08/0190) Angaben von Querlasten des SHARK® UR in der Laibung vieler gängiger Mauersteine.
Stahl verzinkt und Edelstahl A4
Alle drei Kopfformen sind in Stahl verzinkt und Edelstahl A4 verfügbar. Bei Montagen in trockener Umgebung genügt der verzinkte Stahl. Wird dieses Material z. B. hinter der Fassadenbekleidung eingesetzt, muss der Bereich um den Schraubenkopf so geschützt sein, dass keine Feuchtigkeit in die Dübelhülse eindringen kann. Die Ausführungen aus Edelstahl A4 finden im Außenbereich sowie in Industrieatmosphäre und Meeresnähe Einsatz.
Zwangspausen bei Frost verursacht der Dübel übrigens nicht. Denn der hochwertige Kunststoff erlaubt selbst bei niedrigen Temperaturen1) eine Verarbeitung gemäß der ETA-Bewertung.
1) Temperatur im Verankerungsgrund: ≥ –20°C, Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C
Schnelle, mühelose Montage
Montagearbeiten müssen heutzutage zügig vorangehen. Daher wurde der SHARK® UR mit arbeitserleichternden Features für jeden Verarbeitungsschritt ausgestattet.
Die vormontierte Schraube und zugelassene Durchsteckmontage erlauben es, den Dübel blitzschnell durch das Anbauteil ins Bohrloch einzuschlagen. Die integrierte Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen.
Dank geringem Eindrehmoment lässt sich die Schraube mühelos anziehen, dennoch spreizt der Dübel zuverlässig. Sollte übermäßgig fest angezogen werden, unterbindet die Verdrehsicherung ein Durchdrehen im Bohrloch. Abschließend kann anhand der Markierungen am Dübel kontrolliert werden, ob die Mindestsetztiefe eingehalten wurde.
![Einfach und effizient zu montieren – der Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR Einfach und effizient zu montieren – der Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/36552585.jpg)
- Vormontierte Schraube
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Kein Tieferrutschen ins Bohrloch
- Verspreizt leicht – aber nicht vorzeitig
- Kein Durchdrehen im Bohrloch
- Optische Montagekontrolle
Wie genau die effiziente Montage abläuft, erklärt Ihnen Schritt für Schritt das folgende Video:
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Or8pvKqRJrU
![Die 4-fach-Spreizung sorgt auch in Lochsteinen für sicheren Halt Die 4-fach-Spreizung sorgt auch in Lochsteinen für sicheren Halt](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/576px/37998150.jpg)
![SHARK® UR: Der Dübel, der Zähne zeigt und sich in unzählige Verankerungsgründe beißt. SHARK® UR: Der Dübel, der Zähne zeigt und sich in unzählige Verankerungsgründe beißt.](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/576px/37927407.jpg)
4-fache Spreizung sichert hohe Lasten
Dank der ausgeklügelten Dübelgeometrie verspreizen die „Zähne“ in vier Richtungen und krallen sich regelrecht im Verankerungsgrund fest. So wird eine gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich sichergestellt.
- Hohe Traglasten dank verbesserter Kraftübertragung
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Die genauen Lastwerte je Verankerungsgrund finden Sie in der ETA-08/0190 oder als reduzierte Fassung auf den Produktdatenblättern.
Weil's wichtig ist: Haie müssen geschützt werden
In diesem Zuge möchten wir auf den dringend notwendigen Artenschutz von Haien hinweisen und auf die Artenschutzorganisation SHARKPROJECT aufmerksam machen, welche sich satzungsgemäß für die über 500 Arten Haie und deren Umfeld, das marine Ökosystem, einsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sharkproject.org
Drei Dinge, die Sie über Haie wissen sollten:
- Haie sind wichtig für das Ökosystem: Als Topräuber spielen Haie die Schlüsselrolle in den Ozeanen. Ähnlich wie Bär, Wolf oder Tiger an Land regulieren sie die Bestände ihrer Beutetiere, indem sie vorrangig kranke und alte Tiere erbeuten. Ohne Haie fehlt diese Regulierung. In der Folge gerät das Ökosystem aus dem Gleichgewicht und das Meer stirbt!
- Haie sind Opfer des Menschen: Mehr als 70 Haiarten stehen bereits auf der Internationalen Roten Liste der IUCN. Durch moderne Fangmethoden mit immer größeren Netzen und längeren Fangleinen sind immer mehr Haie durch uns Menschen gefährdet.
- Haie sind keine Bestien: Haie haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten und hoch entwickelte Sinne. Menschen sind keine Beute für Haie. Obwohl hunderte Millionen Menschen baden und tauchen, enden ca. 8-10 Haiunfälle pro Jahr tödlich. Zum Vergleich: Es sterben pro Jahr mehr Menschen durch Bienenstiche oder Blitzschlag.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.