Produktumstellung im Bereich Kunststoffdübel
Wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Nylondübel nach Verkauf der verbleibenden Lagerbestände nicht mehr verfügbar sein wird. Anlass dafür ist der sich dynamisch entwickelnde Baustoffmarkt. Vermehrt werden moderne Mauersteine verbaut, in denen solch einfache Nylondübel keinen zuverlässigen Halt finden. Stattdessen bedarf es vielseitige Allzweckdübel für sichere Verankerungen in diesen Untergründen.
Daher stellen wir Ihnen mit dem Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro ein leistungsfähigeres Produkt als Ersatz für den Nylondübel parat, das den erhöhten Anforderungen gerecht wird und sogar über eine ETA-Bewertung verfügt! Für Sie bedeutet das mehr Produktqualität und maximale Anwendersicherheit.
Folgend haben wir beide Dübel für Sie verglichen.
Produktvergleich
Nylondübel | Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro | |
---|---|---|
Für Beton und Vollsteine | Ja | Ja |
Für Porenbeton | Nein | Ja |
Für Lochbaustoffe | Nein | Ja |
Für Plattenbaustoffe | Nein | Ja |
ETA-Bewertung | Nein | Ja, in Kombination mit Dübelschraube ASSY®-D (ETA-12/0042) |
Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +80°C | -40°C bis +100°C |
Dübelkragen | Ohne | Umklappbarer Kragen |
Erhältliche Durchmesser | 5 bis 20 mm | 5 bis 14 mm |
Montageart | Durchsteck- und Vorsteckmontage | Durchsteck- und Vorsteckmontage |
Verfügbar in über 550 Würth Niederlassungen deutschlandweit |
Nein | Ja |
Zum Produkt | Zum Produkt |
- Falls Sie einen Ersatzdübel ohne Kragen möchten, steht Ihnen der Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA SHARK® zur Verfügung. Grundsätzlich verhindert der Kragen das Hineinrutschen des Dübels ins Bohrloch.
- Für Anwendungen, die mit den Dübel-Durchmessern 16 mm und 20 mm durchgeführt wurden, empfehlen wir den Kunststoff-Rahmendübel W-UR 14 SymCon (erhältlich mit vormontierter Senkkopfschraube und Sechskantkopfschraube)
- Generell empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D zur sicheren Befestigung mit Kunststoffdübeln. Mehr dazu erfahren Sie hier.
Wenn Sie künftig, beispielsweise über unseren ORSY® System-Scanner Barcode, eine Bestellung des bisherigen Nylondübels auslösen, wird automatisch der SHARK® Pro in entsprechender Abmessung geliefert.
Montage bleibt einfach und schnell
Die Dübel-Montage bleibt für Sie weiterhin unkompliziert und effizient. Einfach den SHARK® Pro in das (gereinigte) Bohrloch stecken und abschließend die Schraube eindrehen, fertig. Dank des hohen Festdrehmoments spürt man regelrecht, wie sich der Dübel sich in nahezu jedem Untergrund festkrallt und hält.
![Setzanweisung des Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro in verschiedenen Verankerungsgründen Setzanweisung des Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro in verschiedenen Verankerungsgründen](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/CROP_44797747.jpg)
Jetzt den SHARK® Pro in Aktion sehen
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.