Nageldübel SHARK ® Hammer
![In zahlreichen Varianten erhältlich: Der Nageldübel SHARK® HAMMER In zahlreichen Varianten erhältlich: Der Nageldübel SHARK® HAMMER](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/25220690.jpg)
Entdecken Sie jetzt den Hammer unter den Nageldübeln: Der SHARK® HAMMER sorgt für schlagartigen Halt in verschiedensten Baustoffen. In zahlreichen Varianten erhältlich, ist er die zuverlässige Lösung für eine schnelle und sichere Montage im Bau-, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich. Umfangreiche Prüfungen garantieren Ihnen höchste Sicherheit und die hochwertige Nylon-Mixtur sorgt für festen Halt. Was Profis dazu sagen? Na, hau rein!
Ihre Vorteile im Überblick
- Schlagartiger Halt: Für die schnelle Montage
- Geprüfte Leistung: Für maximale Sicherheit
- Zahlreiche Ausführungen: Für Ihre spezifische Anwendung
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/k0Nh6Gweb6U
Schlagartiger Halt: Für die schnelle Montage
Loch bohren, Bohrmehl entfernen, Nageldübel einstecken, einschlagen, fertig! Der Nageldübel SHARK® HAMMER ist perfekt für eine schnelle und kostengünstige Durchsteckmontage. Demzufolge ist es eine äußerst wirtschaftliche Lösung für Serienmontagen mit vielen Befestigungspunkten. Übrigens lässt sich die Befestigung dank des Antriebs im Kopf der vormontierten Nagel-Schraube auch schnell wieder lösen.
Geprüfte Leistung: Für maximale Sicherheit
Dübel sollten vor allem eins: Das Anbauteil sicher befestigen. Deshalb wurde der SHARK® HAMMER im Rahmen der Produktentwicklung auf Herz und Nieren getestet. Zusätzlich zu einer Reihe von unabhängigen Prüfungen wurde das Produkt im akkreditierten Dübelprüflabor von Würth sogenannten Dauerstandsversuchen unterzogen. So wird eine dauerhaft zuverlässige Befestigung sichergestellt. Zudem punktet die Würth Eigenentwicklung mit einem ganz besonderen Highlight:
*Der SHARK® HAMMER ist der erste Nageldübel mit Europäisch Technische Bewertung (ETA) zur Mehrfachbefestigung in Beton (Ø 6 mm, Ø 8 mm) und Mauerwerk (Ø 8 mm) nach ETAG 020! Hier geht's zur Zulassung
Zahlreiche Ausführungen: Für Ihre spezifische Anwendung
- 3 verschiedene Dübelkragen
- 3 verschiedene Nagelköpfe
- In Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl A2 oder verkupfert
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/vo9mMunF7xI
Weil's wichtig ist: Haie müssen geschützt werden
In diesem Zuge möchten wir auf den dringend notwendigen Artenschutz von Haien hinweisen und auf die Artenschutzorganisation SHARKPROJECT aufmerksam machen, welche sich satzungsgemäß für die über 500 Arten Haie und deren Umfeld, das marine Ökosystem, einsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sharkproject.org
Drei Dinge, die Sie über Haie wissen sollten:
- Haie sind wichtig für das Ökosystem: Als Topräuber spielen Haie die Schlüsselrolle in den Ozeanen. Ähnlich wie Bär, Wolf oder Tiger an Land regulieren sie die Bestände ihrer Beutetiere indem sie vorrangig kranke und alte Tiere erbeuten. Ohne Haie fehlt diese Regulierung. In der Folge gerät das Ökosystem aus dem Gleichgewicht und das Meer stirbt!
- Haie sind Opfer des Menschen: Mehr als 70 Haiarten stehen bereits auf der Internationalen Roten Liste der IUCN. Durch moderne Fangmethoden mit immer größeren Netzen und längeren Fangleinen sind immer mehr Haie durch uns Menschen gefährdet.
- Haie sind keine Bestien: Haie haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten und hoch entwickelte Sinne. Menschen sind keine Beute für Haie. Obwohl hunderte Millionen Menschen baden und tauchen, enden ca. 8-10 Haiunfälle pro Jahr tödlich. Zum Vergleich: Es sterben pro Jahr mehr Menschen durch Bienenstiche oder Blitzschlag.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.