Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ® Pro
Der SHARK® Pro beißt sich in beinahe allen Baustoffen fest. Von Beton über Mauerwerk und Porenbeton bis hin zu Gipskarton-Trockenbauwänden. In den Durchmessern 5 mm bis 14 mm erhältlich, ist der Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro die optimale Befestigungslösung für zuverlässigen Halt in vielfältigen Untergründen.
![Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/CROP_118146456.jpg)
Ihre Vorteile im Überblick
- Für Loch- und Vollbaustoffe dank zuverlässiger Spreizung und Verknotung
- Hohe Haltekräfte dank neuartiger Nylon-Mixtur
- Maximale Sicherheit dank umfangreicher Prüfungen
In Verbindung mit der Dübelschraube ASSY®-D verfügt der SHARK® Pro sogar über eine ETA-Bewertung!
Jetzt den SHARK® Pro in Aktion sehen
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/_Is9knDNSCU
Zuverlässige Spreizung und Verknotung in nahezu allen Baustoffen
In Vollmaterial wie Vollziegel, Kalksandvollstein oder Beton verspreizt sich der SHARK® Pro in vier Richtungen. Das ermöglicht höhere Traglasten als bei herkömmlichen Dübeln, die nur in zwei Richtungen spreizen.
Die Befestigung von Dachlatten, Deckenunterkonstruktionen und abgehängten Decken gehört ebenso dazu wie die Montage von Holzlatten, Metallschienen, Lochbändern, Garderoben und Wandregalen. Selbstverständlich können Sie ihn auch in Platten- oder Lochbaustoffen einsetzen. Hier bildet er beim Eindrehen der Schraube zuverlässig einen stabilen Knoten.
Hohe Haltekräfte dank neuartiger Nylon-Mixtur
Ob Beton, Mauerwerk aus Voll- oder Lochbaustoffen, Porenbeton oder Plattenwerkstoffe, dank seiner neuartigen Nylon-Mixtur stellt der SHARK® Pro die optimale Befestigungslösung dar, wenn es um zuverlässigen Halt in den verschiedenen Untergründen geht. Der Nylondübel wird komplett von Würth hergestellt und ist aufgrund seiner Materialzusammensetzung grundsätzlich zu 100 Prozent recycelbar. Im Vergleich zu seinem Vorgänger erreicht beispielsweise die Variante mit einem Durchmesser von zehn Millimetern bis zu 19 Prozent höhere Lastwerte in Beton.
Umfangreiche Prüfungen für maximale Sicherheit
Der SHARK® Pro eignet sich sowohl für zentrische Zuglasten als auch für Querlasten. Er kann in Vorsteck- oder Durchsteckmontage zur Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton verarbeitet werden. Bei der Durchsteckmontage klappt der Dübelkragen um. So können Sie ihn problemlos durch das Anbauteil in den tragenden Untergrund schieben. In Verbindung mit der speziellen Dübelschraube ASSY®-D verfügt der SHARK® Pro sogar über eine ETA-Bewertung und gehört damit zu den wenigen zugelassenen Kunststoffdübeln für redundante Systeme. Kurz gesagt: Ihnen steht ein sehr vielseitiges und sicheres Befestigungssystem von Würth zur Verfügung.
Montagetipp: Die Prüfungen der ETA-Bewertung erlauben sogar eine zulassungskonforme Befestigung von kleinen VARIFIX® Montageschienen in Mauerwerk (Durchsteckmontage). Hierzu sollte der SHARK® Pro Ø 12 mm in Verbindung mit der Düblelschraube ASSY-D 10 x 80 mm Pan Head verwendet werden.
![ETA-Logo ETA-Logo](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/819973.jpg)
![Dübelschraube ASSY®-D mit Senkkopf Dübelschraube ASSY®-D mit Senkkopf](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/172205.jpg)
Passende Dübelschraube
Für eine optimale Befestigung empfehlen wir die Spezial-Dübelschraube ASSY®-D (mit Senkkopf und Pan Head erhältlich), welche extra für die Bedürfnisse eines Dübels entwickelt wurde. Die Vorteile der ASSY®-D gegenüber Holzschrauben in Verwendung mit Dübeln sind, dass das Gewinde ohne Bohrspitze, ohne Gegen- oder Ringgewinde und asymmetrisch geformt ist. Dies verhindert ein Aushöhlen des Kunststoffs und ermöglicht ein optimales Verspreizen bzw. Verknoten der Dübelhülse, wodurch die maximale Belastbarkeit (Dübeltragkraft) erreicht wird. Mehr zum Thema erfahren Sie hier.
Dezente Montage dank modernem Anthrazit
Selbst wenn der Dübelkragen nach der Montage noch sichtbar ist, wie beispielsweise bei Anwendungen mit Stockschrauben, Ösenschrauben oder Haken, fällt der SHARK® Pro kaum auf. Das moderne Anthrazit harmoniert ideal mit Betonoberflächen, Putz und Anbauteilen in Metallfarben.
Weil's wichtig ist: Haie müssen geschützt werden
In diesem Zuge möchten wir auf den dringend notwendigen Artenschutz von Haien hinweisen und auf die Artenschutzorganisation SHARKPROJECT aufmerksam machen, welche sich satzungsgemäß für die über 500 Arten Haie und deren Umfeld, das marine Ökosystem, einsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sharkproject.org
Drei Dinge, die Sie über Haie wissen sollten:
- Haie sind wichtig für das Ökosystem: Als Topräuber spielen Haie die Schlüsselrolle in den Ozeanen. Ähnlich wie Bär, Wolf oder Tiger an Land regulieren sie die Bestände ihrer Beutetiere indem sie vorrangig kranke und alte Tiere erbeuten. Ohne Haie fehlt diese Regulierung. In der Folge gerät das Ökosystem aus dem Gleichgewicht und das Meer stirbt!
- Haie sind Opfer des Menschen: Mehr als 70 Haiarten stehen bereits auf der Internationalen Roten Liste der IUCN. Durch moderne Fangmethoden mit immer größeren Netzen und längeren Fangleinen sind immer mehr Haie durch uns Menschen gefährdet.
- Haie sind keine Bestien: Haie haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten und hoch entwickelte Sinne. Menschen sind keine Beute für Haie. Obwohl hunderte Millionen Menschen baden und tauchen, enden ca. 8-10 Haiunfälle pro Jahr tödlich. Zum Vergleich: Es sterben pro Jahr mehr Menschen durch Bienenstiche oder Blitzschlag.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.