Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300
Ihre Vorteile
Hochleistungsmörtel der neuesten Generation
Das von Würth entwickelte Hybrid-Verbundmörtelsystem ermöglicht bereits bei sehr geringen Setztiefen höchste Lasten. Dies erweitert die Anwendungsmöglichkeiten um filigrane Bauteile und reduziert die Montagezeit und Materialkosten erheblich.
Die Befestigungslösung in Beton für alle Fälle
Der WIT-UH 300 ist prädestiniert für das Befestigen von schweren Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Darüber hinaus ist das Multitalent die ideale Lösung für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse (REBAR).
Variable Verankerungstiefen
Lässt sich flexibel an Ihre Montagesituation anpassen.
Härtet in nur 30 Minuten aus!*
Für eine effiziente Projektplanung und -durchführung (* Referenzwert bei +20°C im trockenen Beton).
Selbst bei allerhöchsten Temperaturen leistungsfähig
Kurzzeitig bis +160°C temperaturstabil! Optimal für Befestigungen, die enormer Hitze ausgesetzt sind (z. B. in Lackieranlagen). Details zu den drei Temperaturbereichen finden Sie in der ETA-17/0127.
Die Montage Schritt für Schritt erklärt
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/MZt4WZzZ62k
Dazugehörige Systemkomponenten
Typsiche Anwendungen
![duebel-schwere-stahlkonstruktionen-pfostenfuss Schwere Stahlkonstruktionen](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/4249179.jpg)
![duebel-nachtraeglich-eingemoertelter-bewehrungsanschluss-rebar Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/4218609.jpg)
![duebel-pfostentraeger Pfostenträger](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/4266835.jpg)
![duebel-zaunanlagen Zaunanlagen](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/4249185.jpg)
![duebel-gelaenderbefestigung-balkon Geländerbefestigung](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/1936878.jpg)
![duebel-holzkonstruktionen Holzkonstruktionen](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/27570889.jpg)
Leistungsvergleich – Injektionssystem für Beton
Einzelbefestigung im gerissenen Beton
![duebel-maximale-traglast-injektionssysteme-beton Maximale Traglast](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/537009820.jpg)
Maximale Traglast
Die höchste Traglast kann mit dem WIT-UH 300 bei einer Verankerungstiefe von 240 mm erreicht werden. Knapp dahinter folgt das Injektionssystem W-VIZ.
![duebel-verankerungstiefe-maximale-traglast-injektionssysteme-beton Verankerungstiefe bei maximaler Traglast](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/537009831.jpg)
Verankerungstiefe bei maximaler Traglast
![duebel-traglast-gleicher-verankerungstiefe-injektionssysteme-beton Traglast bei gleicher Verankerungstiefe (110 mm)](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/537009821.jpg)
Traglast bei gleicher Verankerungstiefe (110 mm)
Bei einer Verankerungstiefe von 110 mm wird die höchste Traglast mit dem Injektionssystem W-VIZ erreicht. An zweiter Stelle steht der WIT-UH 300.
![duebel-verankerungstiefe-gleiche-traglast-injektionssysteme-beton Verankerungstiefe bei gleicher Traglast (11,1 kN)](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/537009826.jpg)
Verankerungstiefe bei gleicher Traglast (11,1 kN)
Um eine Traglast von 11,1 kN zu erreichen, benötigt das Injektionssystem W-VIZ die geringste Verankerungstiefe (75 mm). Etwas tiefer muss mit dem WIT-UH 300 gebohrt werden. Der WIT-PE 500 erreicht seine maximale Traglast bereits bei 8,6 kN (max. Verankerungstiefe = 144 mm).
Downloads
Für alle, die es genauer wissen möchten:
Das Injektionssystem WIT-UH 300 ist ein 2-Komponenten-Hochleistungsmörtel, der speziell für die Anwendung in Beton entwickelt wurde. Das innovative und exklusive Hybrid-Bindemittelsystem ist ein Gemisch aus einem selbstentwickelten, styrolfreien Urethan-Vinylester-Harz und Zement. Durch die komplett eigene Entwicklung des Harzes konnte eine optimale Abstimmung aller Komponenten der Mörtelformulierung erzielt werden, sodass jegliche Anforderungen hinsichtlich Anwendungs- und Nutzungsbedingungen erfüllt werden.
Vorteile des WIT-UH 300
Die Vorteile des Hybrid-Bindemittelsystems sind optimierte Aushärtezeiten für eine effiziente Projektplanung und -durchführung sowie eine außergewöhnlich hohe Temperaturstabilität bis zu 160°C Anwendungstemperatur! Einsatzmöglichkeiten in gerissenem und ungerissenem Beton erlauben eine flexible Verwendung in allen gängigen Bereichen – auch unter Erdbebenbelastung (Anforderungen C1 und C2). Die Leistung des Mörtels ermöglicht eine hohe Belastung des Ankers bereits bei sehr kleinen Setztiefen. Dadurch werden die Anwendungsmöglichkeiten in filigranen Bauteilen erweitert sowie die Montagezeit und Materialkosten erheblich reduziert.
Europäische Technische Bewertungen (ETA), auf Basis unabhängiger Leistungsprüfungen, ermöglichen die Bemessung sicherheitsrelevanter Anwendungen und strukturelle Verbindungen von Stahl- und Holzelementen in Betonkonstruktionen.
Als nachträglicher Bewehrungsanschluss besticht der Hybridmörtel durch sehr hohe Widerstände für die Bemessung im Brandfall nach Eurocode und den Einsatz als Beton-Beton-Verbindungen bis 32 mm Bewehrunsgseisendurchmesser und 2 Meter Verankerungstiefe. Sowohl zur Ertüchtigung bestehender Bauwerke aber auch als Erweiterung neuer Bauelemente an vorhandenen Strukturen.
Die Verwendung von standardmäßigen 2K-Kartuschen erlaubt die Verarbeitung durch gängige Handauspressgeräte sowie elektrisch und pneumatisch betriebene Auspressgeräte. Neben handelsüblichen Gewindestangen können auch Betonstahl und Innengewindehülsen in Beton verankert werden. Beständigkeiten gegenüber vielen Chemikalien ermöglichen eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten, auch in aggressiven Umgebungen, wie z. B. Meeresnähe oder Schwimmbäder.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.